Startseite

LEGRAND - LEG666510 LGP-RACCORDO DRITTO D36 PG36 GRIGIO - 666510

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666510 LGP-RACCORDO DRITTO D36 PG36 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 36 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeanschlussgröße - PG36

Packung

  • 15 ST

EAN

8009561586161

Artikelnummer

LEG666510

Herstellernummer

666510

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

36 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

gerade

Gewindeanschlussgröße:

PG36

Gewindelänge:

14 mm

Einteilig:

ja

Gesamthöhe:

59 mm

Gesamtlänge:

56 mm

Farbe:

grau

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 36mm. Filettatura: PG36. Colore grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie