Startseite

LEGRAND - LEG666474 LGP-RACCORDO DRITTO D12 M20 NERO - 666474

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666474 LGP-RACCORDO DRITTO D12 M20 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561588479

Artikelnummer

LEG666474

Herstellernummer

666474

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

12 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

gerade

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Gewindelänge:

12 mm

Einteilig:

ja

Gesamthöhe:

46 mm

Gesamtlänge:

30.5 mm

Farbe:

schwarz

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 12mm. Filettatura: M20. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie