Startseite

LEGRAND - LEG666469 LGP-RACCORDO DRITTO D7 M16 NERO - 666469

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666469 LGP-RACCORDO DRITTO D7 M16 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 7 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5

Packung

  • 100 ST

EAN

8009561588301

Artikelnummer

LEG666469

Herstellernummer

666469

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

7 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

gerade

Gewindeanschlussgröße:

M16 x 1,5

Gewindelänge:

10 mm

Einteilig:

ja

Gesamthöhe:

41.5 mm

Gesamtlänge:

24 mm

Farbe:

schwarz

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 7 mm. Filettatura: M16. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie