Startseite

LEGRAND - LEG666461 LGP-RACCORDO DRITTO D23 M32 GRIGIO - 666461

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666461 LGP-RACCORDO DRITTO D23 M32 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 23 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeanschlussgröße - M32 x 1,5

Packung

  • 40 ST

EAN

8009561588097

Artikelnummer

LEG666461

Herstellernummer

666461

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

23 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

gerade

Gewindeanschlussgröße:

M32 x 1,5

Gewindelänge:

14 mm

Einteilig:

ja

Gesamthöhe:

52 mm

Gesamtlänge:

41 mm

Farbe:

grau

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 23 mm. Filettatura: M32. Colore grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie