Startseite

LEGRAND - LEG666451 LGP-GUIDACAVO D48 TRECCIATO - 666451

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666451 LGP-GUIDACAVO D48 TRECCIATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Nenndurchmesser - 48 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

Packung

  • 25 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8009561592056

Artikelnummer

LEG666451

Herstellernummer

666451

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP66

Nenndurchmesser:

48 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

57 mm

Innendurchmesser:

47 mm

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-25...105 °C

Brandschutz nach UL94:

V2

Halogenfrei:

ja

Ummantelungswerkstoff:

Stahl-Geflecht

Flammverbreitend:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Guidacavo LGP Trecciato. Diametro nominale 48 mm. Diametro esterno 55 mm. Materiale PA6.6 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma, con treccia metallica in acciaio zincato