LEGRAND - LEG666449 LGP-GUIDACAVO D36 TRECCIATO - 666449

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP66
Nenndurchmesser - 36 mm
Biegeverhalten - flexibel
Packung
25 M
EAN
8009561592032
Artikelnummer
LEG666449
Herstellernummer
666449
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP66
Nenndurchmesser:
36 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
46 mm
Innendurchmesser:
35 mm
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-25...105 °C
Brandschutz nach UL94:
V2
Halogenfrei:
ja
Ummantelungswerkstoff:
Stahl-Geflecht
Flammverbreitend:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie