Startseite

LEGRAND - LEG666448 LGP-GUIDACAVO D33 TRECCIATO - 666448

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666448 LGP-GUIDACAVO D33 TRECCIATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Nenndurchmesser - 33 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

Packung

  • 25 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8009561592025

Artikelnummer

LEG666448

Herstellernummer

666448

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP66

Nenndurchmesser:

33 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

44.5 mm

Innendurchmesser:

33 mm

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-25...105 °C

Brandschutz nach UL94:

V2

Halogenfrei:

ja

Ummantelungswerkstoff:

Stahl-Geflecht

Flammverbreitend:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Guidacavo LGP Trecciato. Diametro nominale 33 mm. Diametro esterno 40 mm. Materiale PA6.6 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma, con treccia metallica in acciaio zincato

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie