Startseite

LEGRAND - LEG666447 LGP-GUIDACAVO D29 TRECCIATO - 666447

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666447 LGP-GUIDACAVO D29 TRECCIATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 29 mm

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Druckfestigkeit - 320 N

  • Einsatztemperatur - -25...105 °C

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 25 M

EAN

8009561592018

Artikelnummer

LEG666447

Herstellernummer

666447

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

29 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-25...105 °C

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

schwarz

Ummantelungswerkstoff:

Stahl-Geflecht

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Halogenfrei:

ja

Brandschutz nach UL94:

V2

Innendurchmesser:

28 mm

Außendurchmesser:

37 mm

Guidacavo LGP Trecciato. Diametro nominale 29 mm. Diametro esterno 35 mm. Materiale PA6.6 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma, con treccia metallica in acciaio zincato

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie