LEGRAND - LEG666440 LGP-GUIDACAVO D10 TRECCIATO - 666440

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP68
Nenndurchmesser - 10 mm
Biegeverhalten - biegsam
Packung
50 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8009561591943
Artikelnummer
LEG666440
Herstellernummer
666440
Hersteller
BTI
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP68
Nenndurchmesser:
10 mm
Biegeverhalten:
biegsam
Außendurchmesser:
13 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-25...105 °C
Brandschutz nach UL94:
V2
Halogenfrei:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
Edelstahlgeflecht
Flammverbreitend:
nein
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie