LEGRAND - LEG666439 LGP-GUIDACAVO D8 TRECCIATO - 666439

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP68
Nenndurchmesser - 8 mm
Biegeverhalten - biegsam
Packung
50 M
EAN
8009561591936
Artikelnummer
LEG666439
Herstellernummer
666439
Hersteller
BTI
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP68
Nenndurchmesser:
8 mm
Biegeverhalten:
biegsam
Außendurchmesser:
12 mm
Innendurchmesser:
8 mm
Einsatztemperatur:
-25...105 °C
Brandschutz nach UL94:
V2
Halogenfrei:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
Edelstahlgeflecht
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


