Startseite

LEGRAND - LEG666438 LGP-GUIDACAVO D7 TRECCIATO - 666438

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666438 LGP-GUIDACAVO D7 TRECCIATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Nenndurchmesser - 7 mm

  • Biegeverhalten - biegsam

Packung

  • 50 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8009561591929

Artikelnummer

LEG666438

Herstellernummer

666438

Hersteller

BTI

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP68

Nenndurchmesser:

7 mm

Biegeverhalten:

biegsam

Außendurchmesser:

10 mm

Innendurchmesser:

7 mm

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-25...105 °C

Brandschutz nach UL94:

V2

Halogenfrei:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

Edelstahlgeflecht

Flammverbreitend:

nein

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Guidacavo LGP Trecciato. Diametro nominale 7 mm. Diametro esterno 10 mm. Materiale PA6.6 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma, con treccia metallica in acciaio zincato

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie