Startseite

LEGRAND - LEG666437 LGP-GUIDACAVO D42 ROBOTICA NERO V2 - 666437

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666437 LGP-GUIDACAVO D42 ROBOTICA NERO V2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Nenndurchmesser - 42 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

Packung

  • 25 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8009561591912

Artikelnummer

LEG666437

Herstellernummer

666437

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP68

Nenndurchmesser:

42 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

50 mm

Innendurchmesser:

42 mm

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-45...90 °C

Brandschutz nach UL94:

V2

Halogenfrei:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Mit Zugdraht:

nein

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid 6

Guidacavo LGP per Robotica. Diametro nominale 42 mm. Diametro esterno 50 mm. Colore: nero. Materiale PA12 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie