LEGRAND - LEG666434 LGP-GUIDACAVO D19 ROBOTICA NERO V2 - 666434

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP66
Nenndurchmesser - 19 mm
Biegeverhalten - flexibel
Packung
50 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8009561591882
Artikelnummer
LEG666434
Herstellernummer
666434
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP66
Nenndurchmesser:
19 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
25 mm
Innendurchmesser:
19 mm
Druckfestigkeit:
125 N
Einsatztemperatur:
-45...90 °C
Brandschutz nach UL94:
V2
Halogenfrei:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie