Startseite

LEGRAND - LEG666433 LGP-GUIDACAVO D15 ROBOTICA NERO V2 - 666433

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666433 LGP-GUIDACAVO D15 ROBOTICA NERO V2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 15 mm

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Druckfestigkeit - 125 N

  • Einsatztemperatur - -45...90 °C

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 50 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8009561591875

Artikelnummer

LEG666433

Herstellernummer

666433

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

15 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Druckfestigkeit:

125 N

Einsatztemperatur:

-45...90 °C

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

schwarz

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Halogenfrei:

ja

Brandschutz nach UL94:

V2

Innendurchmesser:

15 mm

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Außendurchmesser:

20 mm

Guidacavo LGP per Robotica. Diametro nominale 15 mm. Diametro esterno 20 mm. Colore: nero. Materiale PA12 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie