LEGRAND - LEG666431 LGP-GUIDACAVO D8 ROBOTICA NERO V2 - 666431

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP68
Nenndurchmesser - 8 mm
Biegeverhalten - flexibel
Packung
50 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8009561591851
Artikelnummer
LEG666431
Herstellernummer
666431
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP68
Nenndurchmesser:
8 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
12 mm
Innendurchmesser:
8 mm
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-45...90 °C
Brandschutz nach UL94:
V2
Halogenfrei:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Mit Zugdraht:
nein
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid 6
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie