LEGRAND - LEG666428 LGP-GUIDACAVO D33 PESANTE NERO V2 - 666428

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP68
Nenndurchmesser - 33 mm
Biegeverhalten - flexibel
Packung
25 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8009561591820
Artikelnummer
LEG666428
Herstellernummer
666428
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP68
Nenndurchmesser:
33 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
40 mm
Innendurchmesser:
33 mm
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-25...105 °C
Brandschutz nach UL94:
V2
Halogenfrei:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Mit Zugdraht:
nein
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid 6
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie