LEGRAND - LEG666425 LGP-GUIDACAVO D15 PESANTE NERO V2 - 666425

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP66
Nenndurchmesser - 15 mm
Biegeverhalten - flexibel
Packung
50 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8009561591790
Artikelnummer
LEG666425
Herstellernummer
666425
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP66
Nenndurchmesser:
15 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
15 mm
Druckfestigkeit:
750 N
Einsatztemperatur:
-25...105 °C
Brandschutz nach UL94:
V2
Halogenfrei:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie