Startseite

LEGRAND - LEG666423 LGP-GUIDACAVO D8 PESANTE NERO V2 - 666423

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666423 LGP-GUIDACAVO D8 PESANTE NERO V2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Nenndurchmesser - 8 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

Packung

  • 50 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8009561591776

Artikelnummer

LEG666423

Herstellernummer

666423

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP68

Nenndurchmesser:

8 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

12 mm

Innendurchmesser:

8 mm

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-25...105 °C

Brandschutz nach UL94:

V2

Halogenfrei:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Mit Zugdraht:

nein

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid 6

Guidacavo LGP Pesante. Diametro nominale 8 mm. Diametro esterno 12 mm. Colore: nero. Materiale PA6.6 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie