Startseite

LEGRAND - LEG666420 LGP-GUIDACAVO D42 STANDARD NERO V2 - 666420

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666420 LGP-GUIDACAVO D42 STANDARD NERO V2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 42 mm

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Druckfestigkeit - 320 N

  • Einsatztemperatur - -25...105 °C

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 25 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8009561591745

Artikelnummer

LEG666420

Herstellernummer

666420

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

42 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-25...105 °C

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

schwarz

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Halogenfrei:

ja

Brandschutz nach UL94:

V2

Innendurchmesser:

42 mm

Außendurchmesser:

50 mm

Guidacavo LGP Standard. Diametro nominale 42 mm. Diametro esterno 50 mm. Colore: nero. Materiale PA6.6 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie