LEGRAND - LEG666417 LGP-GUIDACAVO D29 STANDARD NERO V2 - 666417

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 29 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Druckfestigkeit - 320 N
Einsatztemperatur - -25...105 °C
Schutzart (IP) - IP66
Packung
25 M
Produktserien
Guidacavi LGP
EAN
3414971920491
Artikelnummer
LEG666417
Herstellernummer
666417
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
29 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-25...105 °C
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Brandschutz nach UL94:
V2
Innendurchmesser:
28 mm
Außendurchmesser:
35 mm


