Startseite

LEGRAND - LEG666415 LGP-GUIDACAVO D23 STANDARD NERO V2 - 666415

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666415 LGP-GUIDACAVO D23 STANDARD NERO V2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 23 mm

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Druckfestigkeit - 320 N

  • Einsatztemperatur - -25...105 °C

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 50 M

Produktserien

Guidacavi LGP

EAN

8009561591691

Artikelnummer

LEG666415

Herstellernummer

666415

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

23 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-25...105 °C

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

schwarz

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Halogenfrei:

ja

Brandschutz nach UL94:

V2

Innendurchmesser:

22.5 mm

Außendurchmesser:

29 mm

Guidacavo LGP Standard. Diametro nominale 23 mm. Diametro esterno 29 mm. Colore: nero. Materiale PA6.6 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma.