LEGRAND - LEG666414 LGP-GUIDACAVO D19 STANDARD NERO V2 - 666414

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 19 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Druckfestigkeit - 320 N
Einsatztemperatur - -25...105 °C
Schutzart (IP) - IP66
Packung
50 M
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Guidacavi LGP
EAN
8009561591684
Artikelnummer
LEG666414
Herstellernummer
666414
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
19 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-25...105 °C
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Brandschutz nach UL94:
V2
Innendurchmesser:
19 mm
Außendurchmesser:
25 mm


