LEGRAND - LEG666413 LGP-GUIDACAVO D17 STANDARD NERO V2 - 666413

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP66
Nenndurchmesser - 17 mm
Biegeverhalten - flexibel
Packung
50 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8009561591660
Artikelnummer
LEG666413
Herstellernummer
666413
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP66
Nenndurchmesser:
17 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
21 mm
Innendurchmesser:
17 mm
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-25...105 °C
Brandschutz nach UL94:
V2
Halogenfrei:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie