Startseite

LEGRAND - LEG666412 LGP-GUIDACAVO D15 STANDARD NERO V2 - 666412

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666412 LGP-GUIDACAVO D15 STANDARD NERO V2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Nenndurchmesser - 15 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

Packung

  • 50 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8009561591653

Artikelnummer

LEG666412

Herstellernummer

666412

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP66

Nenndurchmesser:

15 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

20 mm

Innendurchmesser:

15 mm

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-25...105 °C

Brandschutz nach UL94:

V2

Halogenfrei:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Guidacavo LGP Standard. Diametro nominale 15 mm. Diametro esterno 20 mm. Colore: nero. Materiale PA6.6 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie