LEGRAND - LEG666410 LGP-GUIDACAVO D10 STANDARD NERO V2 - 666410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Druckfestigkeit - 320 N
Einsatztemperatur - -25...105 °C
Schutzart (IP) - IP66
Packung
50 M
Grüne Produktbewertung
EAN
3414971225244
Artikelnummer
LEG666410
Herstellernummer
666410
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-25...105 °C
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Brandschutz nach UL94:
V2
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
13 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


