Startseite

LEGRAND - LEG666406 LGP-GUIDACAVO D36 STANDARD GRIGIO V2 - 666406

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666406 LGP-GUIDACAVO D36 STANDARD GRIGIO V2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Nenndurchmesser - 36 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

Packung

  • 25 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8009561591592

Artikelnummer

LEG666406

Herstellernummer

666406

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP68

Nenndurchmesser:

36 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

43 mm

Innendurchmesser:

35 mm

Druckfestigkeit:

125 N

Einsatztemperatur:

-25...105 °C

Brandschutz nach UL94:

V2

Biegeradius, statisch:

210 mm

Halogenfrei:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Mit Zugdraht:

nein

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid 6

Guidacavo LGP Standard. Diametro nominale 36 mm. Diametro esterno 43 mm. Colore: grigio. Materiale PA6.6 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie