LEGRAND - LEG666405 LGP-GUIDACAVO D29 STANDARD GRIGIO V2 - 666405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP68
Nenndurchmesser - 29 mm
Biegeverhalten - flexibel
Packung
25 M
Grüne Produktbewertung
EAN
3414971225008
Artikelnummer
LEG666405
Herstellernummer
666405
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP68
Nenndurchmesser:
29 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
35 mm
Innendurchmesser:
28 mm
Druckfestigkeit:
125 N
Einsatztemperatur:
-25...105 °C
Brandschutz nach UL94:
V2
Biegeradius, statisch:
170 mm
Halogenfrei:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Mit Zugdraht:
nein
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid 6
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie