Startseite

LEGRAND - LEG666403 LGP-GUIDACAVO D17 STANDARD GRIGIO V2 - 666403

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666403 LGP-GUIDACAVO D17 STANDARD GRIGIO V2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Nenndurchmesser - 17 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

Packung

  • 50 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3414971225114

Artikelnummer

LEG666403

Herstellernummer

666403

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Nenndurchmesser:

17 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

21 mm

Innendurchmesser:

17 mm

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-25...105 °C

Brandschutz nach UL94:

V2

Halogenfrei:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Guidacavo LGP Standard. Diametro nominale 17 mm. Diametro esterno 21 mm. Colore: grigio. Materiale PA6.6 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie