LEGRAND - LEG666402 LGP-GUIDACAVO D12 STANDARD GRIGIO V2 - 666402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP66
Nenndurchmesser - 12 mm
Biegeverhalten - flexibel
Packung
50 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8009561591561
Artikelnummer
LEG666402
Herstellernummer
666402
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Nenndurchmesser:
12 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
16 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-25...105 °C
Brandschutz nach UL94:
V2
Halogenfrei:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie