Startseite

LEGRAND - LEG666401 LGP-GUIDACAVO D10 STANDARD GRIGIO V2 - 666401

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666401 LGP-GUIDACAVO D10 STANDARD GRIGIO V2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

Packung

  • 50 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3414971762923

Artikelnummer

LEG666401

Herstellernummer

666401

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Nenndurchmesser:

10 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

13 mm

Innendurchmesser:

10 mm

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-25...105 °C

Brandschutz nach UL94:

V2

Halogenfrei:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Guidacavo LGP Standard. Diametro nominale 10 mm. Diametro esterno 13 mm. Colore: grigio. Materiale PA6.6 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie