LEGRAND - LEG666162 P3-GUIDACAVO METALLO/PLASTICO D12 NERO - 666162

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP65
Nenndurchmesser - 12 mm
Biegeradius, statisch - 120 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
50 M
EAN
8009561612907
Artikelnummer
LEG666162
Herstellernummer
666162
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP65
Nenndurchmesser:
12 mm
Biegeradius, statisch:
120 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Dichtung:
ohne Dichtung
Farbe:
schwarz
Einsatztemperatur:
-25...105 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Druckfestigkeit:
1250 N
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
ja
Mit Zulassung nach UL:
ja
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie