Startseite

LEGRAND - LEG666159 P3-GUIDACAVO METALLO/PLASTICO D77 GRIGIO - 666159

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666159 P3-GUIDACAVO METALLO/PLASTICO D77 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Nenndurchmesser - 77 mm

  • Biegeradius, statisch - 510 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 8 M

EAN

3414970325273

Artikelnummer

LEG666159

Herstellernummer

666159

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP65

Nenndurchmesser:

77 mm

Biegeradius, statisch:

510 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Innendurchmesser:

77 mm

Außendurchmesser:

88 mm

Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

grau

Einsatztemperatur:

-25...105 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Druckfestigkeit:

1250 N

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

ja

Mit Zulassung nach UL:

ja

Guidacavi metallo plastici P3 colore grigio. Diametro: interno 77 mm; esterno: 88 mm. Guidacavo metallico pieghevole a doppia aggraffatura con rivestimento plastico in PVC liscio.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie