LEGRAND - LEG666154 P3-GUIDACAVO METALLO/PLASTICO D27 GRIGIO - 666154

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP65
Nenndurchmesser - 27 mm
Biegeradius, statisch - 270 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
25 M
EAN
3414970325211
Artikelnummer
LEG666154
Herstellernummer
666154
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP65
Nenndurchmesser:
27 mm
Biegeradius, statisch:
270 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Innendurchmesser:
26.5 mm
Außendurchmesser:
33.5 mm
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-25...105 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Flammverbreitend:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie