LEGRAND - LEG666153 P3-GUIDACAVO METALLO/PLASTICO D21 GRIGIO - 666153

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP65
Nenndurchmesser - 21 mm
Biegeradius, statisch - 210 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
50 M
EAN
3414970325358
Artikelnummer
LEG666153
Herstellernummer
666153
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP65
Nenndurchmesser:
21 mm
Biegeradius, statisch:
210 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Innendurchmesser:
20.5 mm
Außendurchmesser:
27 mm
Dichtung:
ohne Dichtung
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-25...105 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Druckfestigkeit:
1250 N
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
ja
Mit Zulassung nach UL:
ja
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie