Startseite

LEGRAND - LEG666138 FTR HF-GUIDACAVO M/P HF D21 TRECCIATO - 666138

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666138 FTR HF-GUIDACAVO M/P HF D21 TRECCIATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Biegeradius, statisch - 130 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC), flammwidrig

Packung

  • 50 M

EAN

3414971331686

Artikelnummer

LEG666138

Herstellernummer

666138

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP43

Nenndurchmesser:

21 mm

Biegeradius, statisch:

130 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC), flammwidrig

Innendurchmesser:

20.5 mm

Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

grau

Einsatztemperatur:

-25...90 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Stahldraht

Nenngröße in Zoll:

7/8 Zoll

Druckfestigkeit:

750 N

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Gewicht:

0.51 kg/m

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Guidacavo trecciato flessibile FTR HF in acciaio zincato a semplice aggraffatura rivestito in composito termoplastico privo di alogeni e con treccia esterna in acciaio zincato. Diametro interno: 21mm. Diametro esterno: 26mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie