LEGRAND - LEG646508 LEGRAND - MENSOLA ESTRAIBILE P600 - 646508

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tragplatte für Monitor
Geeignet für Gehäusebaubreite - 482.6 mm
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 44.45 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
58 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245066465081
Artikelnummer
LEG646508
Herstellernummer
646508
Hersteller
BTI
Ausführung:
Tragplatte für Monitor
Geeignet für Gehäusebaubreite:
482.6 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
44.45 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
486 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
410 mm
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


