Startseite

LEGRAND - LEG636111 CANALINA 60X40 GRIGIA - 636111

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG636111 CANALINA 60X40 GRIGIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 60 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Schlitzabstand - 6.5 mm

Packung

  • 32 M

EAN

3245066361116

Artikelnummer

LEG636111

Herstellernummer

636111

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Höhe:

40 mm

Breite:

60 mm

Länge:

2000 mm

Schlitzabstand:

6.5 mm

Schlitzbreite:

6 mm

Ausführung der Seitenwand:

Loch-/Schlitz-Stanzung

Halogenfrei:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

1932 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

ja

Farbe:

grau