LEGRAND - LEG636108 Transcab 6/6.5 B40Xh80 mm - 636108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 40 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzabstand - 6.5 mm
Schlitzbreite - 6 mm
Packung
40 M
EAN
3245066361086
Artikelnummer
LEG636108
Herstellernummer
636108
Hersteller
BTI
Höhe:
80 mm
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
6.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
2717 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau