Startseite

LEGRAND - LEG636107 CANALINA 40X60 GRIGIA - 636107

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG636107 CANALINA 40X60 GRIGIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 40 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 48 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3245066361079

Artikelnummer

LEG636107

Herstellernummer

636107

Hersteller

BTI

Höhe:

60 mm

Breite:

40 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

Loch-/Schlitz-Stanzung

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schlitzabstand:

6.5 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

6 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

2007 mm²

Canaletta di cablaggio 40 x 60 mm. PVC grigio RAL 7030