LEGRAND - LEG636106 Transcab 6/6.5 B40Xh40 mm - 636106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 40 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzabstand - 6.5 mm
Schlitzbreite - 6 mm
Packung
48 M
Grüne Produktbewertung
EAN
3245066361062
Artikelnummer
LEG636106
Herstellernummer
636106
Hersteller
BTI
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
6.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
1245 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau


