Startseite

LEGRAND - LEG631716 DL9280-CROSSING ALZATINA COMPATTO 800 - 631716

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG631716 DL9280-CROSSING ALZATINA COMPATTO 800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 310 mm

  • Breite - 800 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

33 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414972544467

Artikelnummer

LEG631716

Herstellernummer

631716

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

310 mm

Breite:

800 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Alzatina per leggio compatto larghezza 800 mm (articolo a richiesta)