LEGRAND - LEG631715 DL9260-CROSSING ALZATINA COMPATTO 600 - 631715
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 310 mm
Breite - 600 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414972544450
Artikelnummer
LEG631715
Herstellernummer
631715
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
310 mm
Breite:
600 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Alzatina per leggio compatto larghezza 600 mm (articolo a richiesta)


