Startseite

LEGRAND - LEG631687 DL4110-CROSSING LEGGIO STANDARD L=1000

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG631687 DL4110-CROSSING LEGGIO STANDARD L=1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Standpult

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 300 mm

  • Tiefe - 505 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972552950

Artikelnummer

LEG631687

Herstellernummer

631687

Hersteller

BTI

Komponente des Pultsystems:

Standpult

Breite:

1000 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

505 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Anzahl der Türen:

1

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

4

Leggio standard larghezza 1000 mm. Leggio in lamiera 15/10um; porte superiori 20/10um. Guarnizioni poliuretaniche applicate in colata continua. Piastra interna spessore 25/10um in lamiera zincata a caldo. Zoccolo altezza = 100 mm (da ordinarsi a parte). Porta incernierata con sistema di blocco.