Startseite

LEGRAND - LEG631686 DL4108-CROSSING LEGGIO STANDARD L=800 - 631686

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG631686 DL4108-CROSSING LEGGIO STANDARD L=800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Standpult

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 300 mm

  • Tiefe - 505 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

675 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

3414972552998

Artikelnummer

LEG631686

Herstellernummer

631686

Hersteller

BTI

Komponente des Pultsystems:

Standpult

Breite:

800 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

505 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Türen:

1

Schutzart (IP):

IP55

Schutzart (NEMA):

4

Leggio standard larghezza 800 mm. Leggio in lamiera 15/10um; porte superiori 20/10um. Guarnizioni poliuretaniche applicate in colata continua. Piastra interna spessore 25/10um in lamiera zincata a caldo. Zoccolo altezza = 100 mm (da ordinarsi a parte). Porta incernierata con sistema di blocco.