LEGRAND - LEG631685 DL4106-CROSSING LEGGIO STANDARD L=600 - 631685

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Standpult
Breite - 600 mm
Höhe - 300 mm
Tiefe - 505 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
675 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414972552981
Artikelnummer
LEG631685
Herstellernummer
631685
Hersteller
BTI
Komponente des Pultsystems:
Standpult
Breite:
600 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
505 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Türen:
1
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
4
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


