LEGRAND - LEG631681 DL0308-CROSSING ALZATA P=500 L=800 - 631681

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Erweiterungsteil
Breite - 800 mm
Höhe - 450 mm
Tiefe - 395 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Crossing
EAN
3414972547239
Artikelnummer
LEG631681
Herstellernummer
631681
Hersteller
BTI
Komponente des Pultsystems:
Erweiterungsteil
Breite:
800 mm
Höhe:
450 mm
Tiefe:
395 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Türen:
1
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
4


