LEGRAND - LEG631680 DL0306-CROSSING ALZATA P=500 L=600 - 631680

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Erweiterungsteil
Breite - 600 mm
Höhe - 450 mm
Tiefe - 395 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
3414972547222
Artikelnummer
LEG631680
Herstellernummer
631680
Hersteller
BTI
Komponente des Pultsystems:
Erweiterungsteil
Breite:
600 mm
Höhe:
450 mm
Tiefe:
395 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Türen:
1
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
4


