LEGRAND - LEG631675 DL1406-CROSSING ALZATA P=400L=600 - 631675

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Erweiterungsteil
Breite - 600 mm
Höhe - 450 mm
Tiefe - 295 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
186 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414972647458
Artikelnummer
LEG631675
Herstellernummer
631675
Hersteller
BTI
Komponente des Pultsystems:
Erweiterungsteil
Breite:
600 mm
Höhe:
450 mm
Tiefe:
295 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Türen:
1
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
4
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


