Startseite

LEGRAND - LEG631673 DL0112-CROSSING LEGGIO P=500 L=1200 - 631673

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG631673 DL0112-CROSSING LEGGIO P=500 L=1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Mittelteil

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Tiefe - 930 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.271 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414972552912

Artikelnummer

LEG631673

Herstellernummer

631673

Hersteller

BTI

Komponente des Pultsystems:

Mittelteil

Breite:

1200 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

930 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Türen:

1

Schutzart (IP):

IP55

Schutzart (NEMA):

4

Leggio intermedio profondità 500 mm larghezza 1200 mm. Leggio in lamiera 15/10um; porte superiori 20/10um. Guarnizioni poliuretaniche applicate in colata continua. Piastra interna spessore 25/10um in lamiera zincata a caldo. Zoccolo altezza = 100 mm (da ordinarsi a parte). Porta incernierata con sistema di blocco.
LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie