LEGRAND - LEG631666 DL1208-CROSSING LEGGIO P=400 L=800 - 631666

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Mittelteil
Breite - 800 mm
Höhe - 200 mm
Tiefe - 830 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
3414972552875
Artikelnummer
LEG631666
Herstellernummer
631666
Hersteller
BTI
Komponente des Pultsystems:
Mittelteil
Breite:
800 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
830 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Türen:
1
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
4


